Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 0

Número de artículo: 376625 0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
694 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 0
Altura de sujeción mín. recomendada H2 min
8 mm
Fuerza de retención mín. F
230 N
Fuerza de sujeción máx. F
380 N
Diámetro perforación
4,3 mm
Distancia entre agujeros mín. k
11,2 mm
Distancia entre agujeros máx. k
16 mm
Rosca M
M4
Tipo de producto
Tensores horizontales
Altura del cuerpo base H3
17 mm
Con perforación
sí
Con tornillo / rosca
sí
Contenido
1 ud.
Longitud total L
77 mm
Altura total H
17 mm
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 376625 0
EAN / GTIN 4045197229908
Número del fabricante 376625 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.
Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.