{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 3 | |
| Min. zalecana wysokość mocowania H2 min | 33 mm | |
| Min. siła mocowania F | 1 650 N | |
| maks. siła mocowania F | 2 300 N | |
| Średnica otworu | 6,6 mm | |
| Min. rozstaw otworów k | 26 mm | |
| Maks. rozstaw otworów k | 31,6 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M8 | |
| Rodzaj produktu | Dociski poziome szybkomocujące | |
| Wysokość korpusu H3 | 68,5 mm | |
| Z otworem | tak | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Długość całkowita L | 190 mm | |
| Wysokość całkowita H | 68,5 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 376625 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772390358 | |
| Numer producenta | 376625 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |