Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama 0

Prekės Nr.: 376625 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 376625 0
Atstumas tarp kiaurymių e 11,2 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 16 mm
Kiaurymės ⌀ d 4,3 mm
Prispaudimo aukštis H 8 mm
Prispaudimo jėga P1 230 N
Prispaudimo jėga P2 380 N
visas aukštis 17 mm
visas ilgis 77 mm
Prispaudimo varžtas M4×20 mm
Produkto rūšis Horizontalus prispaudiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376625 0
EAN / GTIN 4045197229908

Aprašymas

Modelis:

Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Paskirtis:

Greitai užspausti ir atidaryti gaminant serijines dalis arba įmontuoti į specialius spaustuvus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.