Łapa mocująca „Krokodil”, w komplecie z nr 6379I

Nr art.: 375972
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Krokodil
Szerokość szczeliny montażowej B2 13 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 55 mm
Maks. siła mocowania 30 kN
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375972
EAN / GTIN 4020772375973
Numer producenta 375972
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Łapa mocująca typu „krokodyl”, komplet z nr 6379I, zawierający śrubę trzpieniową nr 6379I, śrubokręt sześciokątny ISO 2936C, podkładkę DIN 6340 i nakrętkę DIN 6330B. Regulacja bezstopniowa, hartowana, ocynkowana, z niegubnym elementem dociskowym i łożyskiem oporowym.

Cecha szcz.:

  • B1: 13
  • Śruba mocująca
    nr 6379I
    : M12x125
  • Siła napinająca maks.: 30 kN
  • H1: 0-55
  • SW: 4 mm
  • Masa: 659 g