Morsetto a coccodrillo, completo di N. 6379I..

Codice art.: 375972
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto Krokodil
Larghezza slot di montaggio B2 13 mm
Altezza di serraggio min. 0 mm
Altezza serraggio massimo h 55 mm
Forza di serraggio max. 30 kN
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375972
EAN / GTIN 4020772375973
Codice del produttore 375972
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a coccodrillo, completo di N. 6379I, con vite di congiunzione N. 6379I, cacciavite a testa esagonale ISO 2936C, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B. Regolabile di continuo, temprato, zincato con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 13
  • Vite di serraggio
    n. art. 6379I
    : M12x125
  • Forza di serraggio max.*: 30 kN
  • H1: 0-55
  • SW: 4 mm
  • Peso: 659 g