Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con Nº 6379I.

Número de artículo: 375972
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Krokodil
Anchura ranura de montaje B2 13 mm
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. h 55 mm
Fuerza de sujeción máx. 30 kN
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 375972
EAN / GTIN 4020772375973
Número del fabricante 375972
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con n.º 6379I, con tornillo de perno n.º 6379I, destornillador de cabeza hexagonal ISO 2936C, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 13
  • Tornillo de amarre
    N.° 6379I
    : M12x125
  • Fuerza de sujeción max.*: 30 kN
  • H1: 0-55
  • Anchura llave: 4 mm
  • peso: 659 g