{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Gniazdo czworokątne; Gniazdo czworokątne | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar calowy; Wymiar calowy | |
| Wielkość uchwytu, imperialna | 3/8 cal; 3/8 cal | |
| Średnica radełkowania | 28 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Długość całkowita | 25 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędzia do radełkowania |
| Numer artykułu | 3756Z | |
| EAN / GTIN | 4991644060160 | |
| Numer producenta | 3756Z | |
| Numer L | L60050 7059 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |