3/8″ Lanceur, série-Z

Réf.: 3756Z
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
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre carré; carré
Exécution barre cote en pouces; cote en pouces
Dimensions de barre, impériales 3/8 pouce; 3/8 pouce
Diamètre de molette d1 28 mm
Interface interface 1; interface 2
Longueur totale L 25 mm
Type de produit porte-molettes

Identification et classification

Référence article 3756Z
EAN / GTIN 4991644060160
Réf. fabricant 3756Z
Article hors catalogue L60050 7059
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Description:

  • 3/8″ Lanceur, série-Z