{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Anschläge für Nutentisch | |
| Szerokość B | 30 mm | |
| Wersja | Do rowków teowych | |
| Wymiar nominalny rowka teowego | 14 mm | |
| Min. wysokość całkowita H | 34 mm | |
| Maks. wysokość całkowita H | 34 mm | |
| Rodzaj produktu | Zderzaki |
| Numer artykułu | 375521 14 | |
| EAN / GTIN | 2050002005617 | |
| Numer producenta | 26-325 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu |