Ograniczniki do stołu z rowkami teowymi (zestaw 2 szt.), wymiar nominalny rowka teowego: 18mm

Nr art.: 375521 18
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 363,03 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Anschläge für Nutentisch
Szerokość B 40 mm
Wersja Do rowków teowych
Wymiar nominalny rowka teowego 18 mm
Min. wysokość całkowita H 40 mm
Maks. wysokość całkowita H 40 mm
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375521 18
EAN / GTIN 2050002047860
Numer producenta 26-335
Producent/osoba odpowiedzialna KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Opis

Wykonanie:

  • ogranicznik obrabianych przedmiotów do mocowania zaciskowego w rowkach teowych za pomocą śruby mimośrodowej
  • mocna konstrukcja
  • szybki montaż i demontaż.