Topes para mesa ranurada (juego de 2 uds.), Medida nominal de ranura en T: 14mm

Número de artículo: 375521 14
Establecer precio 2 unidades (74,21 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida nominal de ranura en T (mm) Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Anschläge für Nutentisch
Anchura B 30 mm
Modelo Para ranuras en T
Medida nominal de ranura en T 14 mm
Altura total mín. H 34 mm
Altura total máx. H 34 mm
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 375521 14
EAN / GTIN 2050002005617
Número del fabricante 26-325
Fabricante/responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Descripción

Ejecución:

  • Tope de la pieza de trabajo para la sujeción mediante tornillo de excéntrica en ranuras en T.
  • Modelo estable.
  • Montaje y desmontaje rápido.