Butées pour tables à rainures (jeu de 2 pièces), Dim. nom. rain. T: 14mm

Réf.: 375521 14
Fixer le prix 2 Unité (70,75 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur B 30 mm
Exécution pour rainures en T
Dim. nom. rain. T 14 mm
Hauteur totale min. H 34 mm
Hauteur totale max. H 34 mm
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 375521 14
EAN / GTIN 2050002005617
Réf. fabricant 26-325
Fabricant/personne responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Description

Exécution:

  • Butée de pièce pour serrage dans des rainures en T via une vis excentrique.
  • Exécution renforcée.
  • Montage et démontage rapides.