Ograniczniki równoległe, para, wymiar nominalny rowka teowego: 12mm

Nr art.: 375500 12
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba listew 1 para
Długość 100 mm
Szerokość 12 mm
Tolerancja szerokości ± -0,018 mm
Wysokość 40 mm
Tolerancja wysokości ± 0,011 mm
Równoległość 0,011 mm
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Do wymiaru nominalnego rowka teowego 12 mm
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375500 12
EAN / GTIN 4020772074289
Numer producenta 74286
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Z tolerancją ujemną h7, dostosowane do rowków maszynowych o tolerancji H8. Wymiar wysokości z tolerancją IT5

Zastosowanie:

  • jako ograniczniki w rowkach stołu obrabiarek;
  • jako podkładki równoległe w przyrządach mocujących. Inne podkładki równoległe zob. nr 366400 − 366750.

Materiał:

Stal hartowana.

Wskazówka:

  • Tolerancja wymiaru nominalnego (wysokość) wg DIN ISO 2768-m.
  • Tolerancja wymiaru nominalnego (szerokość) wg DIN ISO 286: h7.
  • Pozostałe wymiary wg DIN ISO 2768-m.