{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero listelli | 1 paio | |
| Lunghezza | 100 mm | |
| Larghezza | 12 mm | |
| Tolleranza larghezza ± | -0,018 mm | |
| Altezza | 40 mm | |
| Tolleranza altezze ± | 0,011 mm | |
| Parallelismo | 0,011 mm | |
| Descrizione della forma | Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela | |
| Per dimensioni nominali delle scanalature a T | 12 mm | |
| Tipo di prodotto | Parallele temprate |
| Codice articolo | 375500 12 | |
| EAN / GTIN | 4020772074289 | |
| Codice del produttore | 74286 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |