Nakrętki z kołnierzem, gwint: M8

Nr art.: 375390 M8
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
941 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Bundmutter
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 13 mm
Wymiar e 14,38 mm
Wysokość całkowita h 12 mm
Wersja Z kołnierzem
Średnica kołnierza d1 18 mm
Wysokość kołnierza a 3,5 mm
Rozmiar gwintu d M8
Rodzaj produktu Nakrętka
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10
Norma DIN 6331
Kształt nakrętki 6-kątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375390 M8
EAN / GTIN 4020772082116
Numer producenta 82115
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

(wysokość= 1,5 d) DIN 6331, odkuwana.

Norma:

DIN 6331

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.