Matica z vencem, Navoj: M8

Št. art.: 375390 M8
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
3.829 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6331
Navoj M8
Celotna dolžina 12 mm
‌Zev ključa ZK 13 mm
Kotna mera e 14,38 mm
⌀ zveze 18 mm
Višina zveze 3,5 mm
Vrsta izdelka Matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 375390 M8
EAN/GTIN 4020772082116
Številka proizvajalca 82115
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Matica z vencem (višina = 1,5 d) DIN 6331, kovana.

Standard:

DIN 6331

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.