• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dado con spallamento, Filettatura: M8

Codice art.: 375390 M8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.489 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6331
Filettatura M8
Lunghezza complessiva 12 mm
Apertura chiave SW 13 mm
Spigolo e 14,38 mm
⌀ Spallamento 18 mm
Altezza spallamento 3,5 mm
Tipo di prodotto Dado

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375390 M8
EAN / GTIN 4020772082116
Codice del produttore 82115
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Dado con spallamento (= altezza 1,5 d) DIN 6331, forgiato.

Norma:

DIN 6331

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.