Rondelle Forme D, Pour filetages: M20

Réf.: 375355 M20
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
502 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille des vis M20
Diamètre de perçage 23,2 mm
Surface trempage
Type de produit disque non spécifié
Diamètre extérieur d2 36 mm
Epaisseur s 7,5 mm
Norme DIN 6319 D
Matériau acier
Poids 32 g

Identification et classification

Référence article 375355 M20
EAN / GTIN 4020772081911
Réf. fabricant 81919
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Formes C et D cémentées, forme G traitée.

Utilisation:

Compensation d’angle jusqu’à 3° en cas d’utilisation par jeux.
La forme D ne peut être utilisée que sur des trous, pour que la rondelle soit totalement soutenue.

Norme:

DIN 6319 (Forme G similaire à DIN 6319).