Śruby teowe rombowe, wymiar nominalny rowka teowego × długość L: 28X125mm

Nr art.: 375335 28X125
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
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego × długość L (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wymiar nominalny rowka B 28 mm
Długość całkowita L2 125 mm
Szerokość łącznie e 44 mm
Wysokość całkowita H 18 mm
Długość nominalna śruby L3 125 mm
Rozmiar gwintu M M20
Długość gwintu L1 85 mm
Ze stopniem tak
Niewielka szerokość a 27,7 mm
Rodzaj produktu Śruba do rowków
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8
Masa 770 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375335 28X125
EAN / GTIN 4020772086954
Numer producenta 86959
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • kute;
  • śruby teowe frezowane, gwint walcowany;
  • ulepszane cieplnie do klasy wytrzymałości 10.9.

Zastosowanie:

Ułatwiają wybór punktu mocowania na długich stołach. Śrubę mocującą wkłada się do rowka teowego od góry.