Varžtas su rombine galvute, T formos griovelio nominalusis dydis×ilgis L: 28X125mm

Prekės Nr.: 375335 28X125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalusis dydis×ilgis L (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 797
Rombas taip
T griovelio nominalus dydis 28 mm
Sriegis G M24
Ilgis I 125 mm
Sriegio ilgis b 85 mm
siauras kaladėlės plotis a 27,7 mm
Kaladėlės plotis e 44 mm
Aukštis k 18 mm
Produkto rūšis Griovelių varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375335 28X125
EAN / GTIN 4020772086954
Gamintojo numeris 86959

Aprašymas

Modelis:

  • Kaldintas.
  • T formos grioveliai išfrezuoti, sriegiai valcuoti.
  • Termiškai pagerintas iki tvirtumo klasės 10.9.

Paskirtis:

Patogesniam užspaudimo prietaisų (įrankių) tvirtinimui ant ilgo staklių stalo. Užveržimo varžtas į T formos griovelį įstatomas iš viršaus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį