Vijak z rombično glavo 28X125 mm

Št. art.: 375335 28X125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 797
Romb Da
Nazivna mera T-utora 28 mm
Navoj G M24
Dolžina L 125 mm
Dolžina navoja b 85 mm
ozka širina matice a 27,7 mm
Širina matice e 44 mm
Višina k 18 mm
Vrsta izdelka Utorni vijaki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375335 28X125
EAN/GTIN 4020772086954
Številka proizvajalca 86959

Opis

Izvedba:

  • Kovano
  • T-glava rezkana, valjani navoj.
  • Poboljšano na razred trdote 10.9.

Uporaba:

Olajšuje uravnavanje dodatnega vpenjalnega mesta na dolgi strojni mizi. Vpenjalni vijak se od zgoraj vstavi v T-utor.
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
    Nazivna mera T-utora×dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico