Nakrętki teowe długie 8/M6 mm

Nr art.: 375325 8/M6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508L
wymiar nominalny rowka teowego 8 mm
gwint M6
wysokość nakrętki 10 mm
szerokość a 7,7 mm
szerokość e 13 mm
wysokość k 6 mm
długość 26 mm
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375325 8/M6
EAN / GTIN 4020772084653
Numer producenta 84657

Opis

Zastosowanie:

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.