Piuliţă T lungă, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 8/M6mm

Cod articol: 375325 8/M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
940 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508L
Dimensiunea nominală a canalelor în T 8 mm
Filet M6
Înălţime cursor 10 mm
Lăţime a 7,7 mm
Lăţime e 13 mm
Înălţime k 6 mm
Lungime 26 mm
Tip produs Piuliţă T

Identificare și clasificare

Cod articol 375325 8/M6
EAN / GTIN 4020772084653
Număr producător 84657
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile de precizie pentru protejarea canalelor mesei.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.