• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

T-spårklack lång, T-spår nom. mått/gänga: 8/M6mm

Art-nr.: 375325 8/M6
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
940 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

T-spår nom. mått/gänga (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 508L
Nominellt mått T-spår 8 mm
Gänga M6
Klackhöjd 10 mm
Bredd a 7,7 mm
Bredd e 13 mm
Höjd k 6 mm
Längd 26 mm
Produktslag Spårklack

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 375325 8/M6
EAN/GTIN 4020772084653
Tillverkarens nummer 84657
Tillverkare/ansvarig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Benämning

Användningsdata:

Lämpar sig i synnerhet för precisionsmaskiner där bordsspåren måste skonas.

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.