{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Type | 508L | |
| Nominale T-groefmaat | 8 mm | |
| Schroefdraad | M6 | |
| Stukhoogte | 10 mm | |
| Breedte a | 7,7 mm | |
| Breedte e | 13 mm | |
| Hoogte k | 6 mm | |
| Lengte | 26 mm | |
| Producttype | T-groefstuk |
| Artikelnummer | 375325 8/M6 | |
| EAN/GTIN | 4020772084653 | |
| Nummer fabrikant | 84657 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |