T formos kaladėlė, prailginta, T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis: 8/M6mm

Prekės Nr.: 375325 8/M6
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
727 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T formos griovelio nominalusis dydis /sriegis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 508L
T griovelio nominalus dydis 8 mm
Sriegis M6
Aukštis 10 mm
Plotis a 7,7 mm
Plotis e 13 mm
Aukštis k 6 mm
Ilgis 26 mm
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375325 8/M6
Kopijuoti
EAN / GTIN 4020772084653
Kopijuoti
Gamintojo numeris 84657
Kopijuoti
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Paskirtis:

Ypač tinka tikslių staklių stalo T formos griovelių apsaugai.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.9.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekes tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį