Tornillo para ranuras en T (8.8.) completo, Tipo: 2424210

Número de artículo: 375301 2424210
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
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal de ranura B 24 mm
Longitud nominal del tornillo L3 210 mm
Tamaño de rosca M M24
Con escalón no
Superficie pavonado/a; Bonificado
Tipo de producto Tornillo para ranura
Material acero
Norma DIN 787
Clase de resistencia 8.8

Identificación y clasificación

Número de artículo 375301 2424210
EAN / GTIN 4069515012041
Número del fabricante 375301 2424210
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Udførelse:

T-notskrue, hærdet, sort, styrkeklasse 8.8.

Norm:

DIN 787

Leveringsomfang:

Komplet med mellemskive nr. 375341

Specialtilbehør:

Mellemskiver, se nr. 35341 og møtrikker til kugleskiver, se nr. 375386.

Bemærk:

  • Aflæsningseksempel − størrelse 6625 betyder: T-not = 6 mm, gevind G = M6, længde L = 25 mm.