{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | 787 | |
| Medida nominal das ranhuras em T | 20 mm | |
| Rosca G | M20 | |
| Comprimento L | 150 mm | |
| Comprimento da rosca b | 95 mm | |
| largura da pedra estreita a | 21,7 mm | |
| Largura da pedra e | 35 mm | |
| Altura k | 14 mm | |
| Tipo de produto | Parafuso com ranhura |
| Número do artigo | 375301 2220150 | |
| EAN/GTIN | 4069515012003 | |
| Número do fabricante | 375301 2220150 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |