Dociski boczne Mini-Bulle, para, szerokość rowka a: 12mm

Nr art.: 375100 12
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6492
szerokość rowka a 12 mm
długość L 52 mm
szerokość B 18 mm
skok mocowania 1,8 mm
wysokość nad górną krawędzią stołu h1 2,5 mm
wysokość nad górną krawędzią stołu h2 13,5 mm
możliwość zeszlifowania x 5 mm
wysokość H1 11 mm
Rodzaj produktu Imadło dociskające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375100 12
EAN / GTIN 4020772073091
Numer producenta 73098
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo niska konstrukcja (por. tabela: wysokość ponad górną krawędź stołu). Dzięki zeszlifowaniu szczęki zaciskowej można osiągnąć niższą wysokość mocowania i wyrównanie tolerancji głębokości rowka teowego. Dzięki działaniu klina szczęka zaciskowa mocno dociska obrabiany detal do stołu maszyny.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów bezpośrednio na stole obrabiarki.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

W dostawie:

Klucz trzpieniowy sześciokątny ISO 2936 C.

Wskazówka:

Dostarczane tylko parami!