Prispaudiklių pora Mini-Bulle, Griovelio plotis a: 12mm

Prekės Nr.: 375100 12
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Mini-Bulle
Gamintojo pavadinimas Flachspanner Mini-Bulle
Pakuotė Dėžė
Atstumas tarp atramų 1,8 mm
T griovelio plotis 12 mm
Produkto rūšis žemyn spaudžiantis veržtuvas
Aukštis virš stalo plokštumos maks. 2,5 mm
Aukštis virš stalo plokštumos maks. 13,5 mm
Užspaudimo jėga maks. 5 kN
Su varžtu / sriegiu taip
T formos grioveliui taip
Turinys 2 vnt.
Visas ilgis 52 mm
Bendras prietaiso plotis 18 mm
Visas aukštis 11 mm
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Svoris 0,3 kg
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375100 12
EAN / GTIN 4020772073091
Gamintojo numeris 73098
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Ypač žema konstrukcija (žr. lentelę: aukštis virš stalo plokštumos). Apšlifuojant žiaunas galima gauti dar žemesnį užspaudžiamąjį aukštį ir išlyginti T formos griovelio gylio toleranciją. Pleišto principu veikianti prispaudimo lūpa tvirtai prispaudžia detalę prie staklių stalo.

Paskirtis:

Ypatingai žemų detalių šoniniam užspaudimui tiesiai prie staklių stalo.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu raktu ISO 2936 C.

Pastaba:

Parduodami tik poromis!