{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6492 | |
Uraleveys a | 12 mm | |
Pituus L | 52 mm | |
Leveys B | 18 mm | |
Liikepituus | 1,8 mm | |
Korkeus pöydän yläreunan yläpuolella h1 | 2,5 mm | |
Korkeus pöydän yläreunan yläpuolella h2 | 13,5 mm | |
Mahdollinen hionta x | 5 mm | |
Korkeus H1 | 11 mm | |
Tuotetyyppi | Vetokiinnitin |
Tuotekoodi | 375100 12 | |
EAN / GTIN | 4020772073091 | |
Valmistajan numero | 73098 |