• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Coppia morsetti di bloccaggio piatti Mini-Bulle, Larghezza scanalatura a: 12mm

Codice art.: 375100 12
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura a (mm) Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Mini-Bulle
Denominazione originale prodotto Flachspanner Mini-Bulle
Imballaggio Scatola
Campo di serraggio 1,8 mm
Larghezza scanalatura a T 12 mm
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione
Altezza dal bordo superiore del banco, min. 2,5 mm
Altezza dal bordo superiore del banco, max. 13,5 mm
Forza di serraggio max. 5 kN
Con vite / filettatura
Per scanalature a T
Contenuto 2 pz.
Lunghezza complessiva 52 mm
Larghezza complessiva 18 mm
Altezza complessiva 11 mm
Materiale acciaio bonificato
Peso 0,3 kg
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375100 12
EAN / GTIN 4020772073091
Codice del produttore 73098
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione particolarmente bassa (v. tabella: altezza dal bordo del banco). Se si ribassa la ganascia si può ottenere un’altezza di serraggio ancora più bassa e compensare la tolleranza di profondità della cava a T. Grazie all’effetto cuneo della ganascia, il pezzo viene premuto saldamente sul banco macchina.

Uso:

Per il serraggio laterale, soprattutto di pezzi bassi, direttamente sul banco macchina.

Materiale:

Acciaio bonificato e brunito.

Fornitura:

Con giraviti per viti a testa esagonale ISO 2936 C.

Nota:

Disponibile solo a coppie!