Docisk głęboki, wysoki, Gwint: M8

Nr art.: 375006 M8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcinek napinania S 3 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M8
Maks. moment dokręcania śruby 25 Nm
Rodzaj produktu Imadło dociskające
Szerokość korpusu B3 25 mm
Wysokość korpusu H3 15 mm
Maks. siła mocowania F 7 kN
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Wysokość całkowita H 25 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375006 M8
EAN / GTIN 4059245237852
Numer producenta K0932.0825
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo niska i zwarta konstrukcja. Ukośny klin prowadzący zapewnia efekt docisku.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów na płycie przyrządu.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.