{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szélesség B | 25 mm | |
Szorító löket | 3 mm | |
Magasság H | 25 mm | |
Magasság H1 | 15 mm | |
Szorítóerő | 7 kN | |
Max. meghúzási nyomaték | 25 Nm | |
Alapanyag | Nemesíthető acél | |
Termék fajtája | Leszorító |
Cikkszám | 375006 M8 | |
EAN / GTIN | 4059245237852 | |
Gyártó száma | K0932.0825 |