{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vpenjalna pot S | 3 mm | |
| Navoj M | M8 | |
| Navojni moment vijaka maks. | 25 Nm | |
| Vrsta izdelka | vpenjalnik z vlekom navzdol | |
| Širina osnovnega telesa B3 | 25 mm | |
| Višina osnovnega telesa H3 | 15 mm | |
| Vpenjalna sila maks. F | 7 kN | |
| Z vijakom/navojem | da | |
| Celotna višina H | 25 mm | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 375006 M8 | |
| EAN/GTIN | 4059245237852 | |
| Številka proizvajalca | K0932.0825 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |