Stega za nisko stezanje, visoka M8

Artikl br.: 375006 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina B 25 mm
Stezni podizaj 3 mm
Visina H 25 mm
Visina H1 15 mm
Sila stezanja 7 kN
maksimalni stezni moment 25 Nm
Materijal Poboljšani čelik
Vrsta proizvoda Pritezač prema dolje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375006 M8
EAN / GTIN 4059245237852
Broj proizvođača K0932.0825

Opis

Izvedba:

Posebno niska i kompaktna konstrukcija. Učinak povlačenja prema dolje pomoću kosog klina vodilice.

Upotreba:

Za nisko stezanje posebno niskih obradaka izravno na ploču stol stroja.

Materijal:

Poboljšani čelik