Roller chain

Nr art.: 374793
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Łańcuch
Długość łańcucha 483 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374793
EAN / GTIN 4020772374792
Numer producenta 374793
Numer L L30130 492
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

roller chain
Single roller chain DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Surface: bright iron.

Cecha szcz.:

  • Size: 16
  • Nominal size: 500
  • L: 483
  • B2: 23
  • B3: 25
  • N: 21
  • P: 25.400
  • max. achievable
    Clamping force: 40 kN
  • Weight: 1340 g