Cadena de rodillos

Número de artículo: 374793
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cadena
Longitud cadena 483 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 374793
EAN / GTIN 4020772374792
Número del fabricante 374793
Número L L30130 492
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Cadena de rodillos
Cadena de rodillos simple DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Superficie: hierro brillante.

Característica:

  • Tamaño: 16
  • Tamaño nominal: 500
  • L: 483
  • B2: 23
  • B3: 25
  • N: 21
  • P: 25,400
  • máx. alcanzable
    Fuerza de sujeción: 40 kN
  • peso: 1340 g