Lanț cu role

Cod articol.: 374793
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Lanţ
Lungimea lanțului 483 mm
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 374793
EAN / GTIN 4020772374792
Număr producător 374793
L-Număr L30130 492
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Lanț cu role
Lanț cu o singură rolă DIN 8187. ISO R 606 B,
ST 37-2.
Suprafaţă: fier de călcat luminos.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 16
  • Dimensiune nominală: 500
  • L: 483
  • B2: 23
  • B3: 25
  • N: 21
  • P: 25,400
  • maxim realizabil
    Forţa de strângere: 40kN
  • Greutate: 1340 g