Counter catch

Nr art.: 374710
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 374710
EAN / GTIN 4020772374716
Numer producenta 374710
Numer L L30130 732
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Counterbrace, tempered steel, burnished.

Cecha szcz.:

  • Size: 12
  • Groove: 14, 16, 18
  • Screw G: M12 mm
  • S1 depth of feed: 25.0 mm
  • max. achievable
    Clamping force: 15 kN
  • Weight: 553 g
  • Size: 12
  • A: 34
  • B: 34
  • C: 18
  • E1: 50
  • F1: 22
  • H1 min
    : 83
  • H1 max.
    : 108.0