{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Gegenhalter | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Multifunktionswerkzeug | |
| Länge gesamt | 108 mm | |
| Breite gesamt | 34 mm | |
| Höhe gesamt | 34 mm | |
| Gewicht | 553 g |
| Artikelnummer | 374710 | |
| EAN / GTIN | 4020772374716 | |
| Herstellernummer | 374710 | |
| L-Nummer | L30130 732 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |