Contrasuport

Cod articol.: 374710
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Gegenhalter
Culoarea gri
Tip produs Sculă multifuncțională
Lungimea totală 108 mm
Lăţime totală 34 mm
Înălţimea totală 34 mm
Greutate 553 g

Identificare și clasificare

Cod articol 374710
EAN / GTIN 4020772374716
Număr producător 374710
L-Număr L30130 732
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Covoraș, oțel călit, lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 12
  • Canelură: 14, 16, 18
  • Șurub G: M12 mm
  • S1 Hub: 25,0 mm
  • maxim realizabil
    Forţa de strângere: 15kN
  • Greutate: 553 g
  • Dimensiuni: 12
  • A: 34
  • B: 34
  • C: 18
  • E1: 50
  • F1: 22
  • H1 min
    : 83
  • Max. H1
    : 108,0