śruba podporowa

Nr art.: 374413
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Stützschraube
Sprawdziany do gwintu UNF M30
⌀ płyty podstawy 80 mm
Rodzaj produktu Kompensacja wysokości

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 374413
EAN / GTIN 4020772374419
Numer producenta 374413
Numer L 370840 30X180
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Śruba nośna, poddana obróbce cieplnej, klasa wytrzymałości 8.8. Pasuje do wszystkich regulowanych zacisków.

Cecha szcz.:

  • D × LS: M30x180
  • D1: 80
  • K: 24
  • Masa: 1704 g