Tornillo de apoyo

Número de artículo: 374413
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Stützschraube
Rosca M30
⌀ placa de apoyo 80 mm
Tipo de producto Compensación de altura

Identificación y clasificación

Número de artículo 374413
EAN / GTIN 4020772374419
Número del fabricante 374413
Número L 370840 30X180
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de soporte, templado, clase de fuerza 8,8. Adecuado para todas las barras de sujeción ajustables.

Característica:

  • D x LS: M30x180
  • D1: 80
  • K: 24
  • Peso: 1704 g