• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützschraube

Artikel-Nr.: 374413
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Stützschraube
Gewinde M30
Durchmesser Auflageplatten 80 mm
Produktart Höhenausgleich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 374413
EAN / GTIN 4020772374419
Herstellernummer 374413
L-Nummer 370840 30X180
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Passend für alle verstellbaren Spanneisen.

Merkmal:

  • D x LS: M30x180
  • D1: 80
  • K: 24
  • Gewicht: 1704 g