Forked clamp tapered

Nr art.: 37390
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 400 mm
Szerokość 50 mm
Wysokość 66 mm
Wysokość odsadzenia 26 mm
Głębokość przesunięcia 20 mm
Średnica nasadki 10 mm
Norma DIN 6315 B
Śruby mocujące 1; M24
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 37390
EAN / GTIN 4020772037390
Numer producenta 37390
Numer L L30130 404
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Popis:

Vidlicová upínka, zkosená, temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • B1: 26 *
  • L: 400
  • pro
    Upínací šroub
    m .: M24
  • pro
    Upínací šroub
    Palce: 1
  • A: 50
  • B2: 66
  • B3: 20
  • B4: 10
  • hmotnost: 5962 g