{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 400 mm | |
| Largeur | 50 mm | |
| Hauteur | 66 mm | |
| Hauteur courbure | 26 mm | |
| Profondeur d’épaulement | 20 mm | |
| Diamètre d’embout | 10 mm | |
| Norme | DIN 6315 B | |
| Vis de serrage | 1; M24 | |
| Type de produit | Brides de serrage |
| Référence article | 37390 | |
| EAN / GTIN | 4020772037390 | |
| Réf. fabricant | 37390 | |
| Article hors catalogue | L30130 404 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |