Vidlicová upínka, zkosená

Artiklové číslo: 37390
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 400 mm
Šířka 50 mm
Výška 66 mm
Výška zalomení 26 mm
Hloubka paty 20 mm
Průměr nástavce 10 mm
Norma DIN 6315 B
Upínací šrouby 1; M24
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 37390
EAN / GTIN 4020772037390
Číslo výrobce 37390
L-číslo L30130 404
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vidlicová upínka, zkosená, temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • B1: 26 *
  • L: 400
  • pro
    Upínací šroub
    m .: M24
  • pro
    Upínací šroub
    Palce: 1
  • A: 50
  • B2: 66
  • B3: 20
  • B4: 10
  • hmotnost: 5962 g