Centring clamp with ball

Nr art.: 373423
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 373423
EAN / GTIN 4020772373429
Numer producenta 373423
Numer L L30130 467
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Centering clamp with ball, operable from above.
Repeatability +/-0.025 mm
Concentricity accuracy +/-0.050 mm

Cecha szcz.:

  • D min: 46.5
  • D max.: 54.5
  • A min.: 15.7
  • A max.: 18.0
  • H: 27.1
  • P: 6.5 kN
  • Weight: 342 g
  • B: 39.2
  • C: 7.5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 6.5
  • I ±0.1: 11.0
  • O: 4.0
  • L: 4.6
  • Q: 6
  • QD: 8.0
  • AF: 6