Středicí objímka s kuličkou

Artiklové číslo: 373423
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 373423
EAN / GTIN 4020772373429
Číslo výrobce 373423
L-číslo L30130 467
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Středicí upínka s kuličkou, ovladatelná shora.
Opakovatelnost +/-0,025 mm
Přesnost soustřednosti +/-0,050 mm

Charakteristika:

  • Min. D: 46,5
  • D max: 54,5
  • A min: 15,7
  • A max: 18,0
  • H: 27,1
  • P: 6,5 kN
  • Hmotnost: 342 g
  • Š: 39,2
  • C: 7,5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 6,5
  • I ±0,1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 6
  • QD: 8,0
  • OK: 6